POTERMIC - Purgador automático aire 498 MAXIFLOAT 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
498025
Ref.Sonepar
231361
EAN
9999901267401
Purgador automático aire 498 MAXIFLOAT 1" es una válvula de evacuación automática de aire gran capacidad. Esta pieza está especialmente indicada para sistemas hídricos y redes de agua fría y no se recomienda para circuitos cerrados de calefacción. Asimismo, el purgador tiene una medida de 1 conexión M y soporta una presión máxima de 16bar y una temperatura de trabajo entre 0 y 60°C. Además, este accesorio se enmarca dentro de la gama de MAXIFLOAT, línea que ofrece el producto en otra medida.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC