POTERMIC - Purgador automático de boya 25 MINI 1/2" 62mm cuerpo de latón estampado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
025013
Ref.Sonepar
624875
EAN
8499161195472
Purgador automático de boya 25 MINI 1/2" 62mm cuerpo de latón estampado es una pieza con cuerpo de latón estampado y descarga vertical. Este producto soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 180°C. Este purgador automático, de acabado latonado, tiene unas dimensiones de 1/2. Además, esta pieza está disponible en diferentes medidas.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC