POTERMIC - Purgador automático de boya niquelado 810 RADIVENT MINI 1/2" angular para radiador 10bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
810013
Ref.Sonepar
438269
EAN
8499161211851
Purgador automático de boya niquelado 810 RADIVENT MINI 1/2" angular para radiador 10bar es un purgador de boya para desaireación continua y automática angular para radiador. La pieza, con una medida de 1/2" está compuesto por una rosca exterior de 62mm. Asimismo, el purgador soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC