POTERMIC - Racor 5 vías 416 116mm 1"x1"x1"

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Racor 5 vías 416 116mm 1"x1"x1"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

41511L

Ref.Sonepar

739467

EAN

8499210678260

Racor 5 vías 416 116mm 1"x1"x1" indicado para la unión de la bomba y del vaso hidroneumático es una pieza con conexión M-H-H, con toma 1/4” H para manómetro y 1/4” M para presostato. Así, tiene una dimensión de 1"x1"x1" y se enmarca dentro de la gama de ACCESORIOS Y RECAMBIOS VASOS DE EXPANSIÓN.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC