POTERMIC - Racor níquel con junta o-ring 1" - 559803
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
559803
Ref.Sonepar
491150
EAN
8499094607042
Racor níquel con junta o-ring 1" es una pieza orientable con junta o-ring para conexión de válvulas de esfera 3/4 y 1H, al colector. Este racor incorpora termómetro RT 487, con escala regulable entre 0?- 80°C. Además, tiene una medida de 1¼H - 1M y se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS COLECTORES.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC