POTERMIC - Recambio cartucho filtro autolimpiante 1.1/2"-2" 100 micras - 45584R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
45584R
Ref.Sonepar
614302
EAN
8499161109363
Recambio cartucho filtro autolimpiante 1.1/2"-2" 100 micras es una malla Inox indicada especialmente para filtro AUTOLIMP para evitar que se dañen los diferentes componentes de la instalación. Este recambio tiene una medida de filtro de 1.1/2 - 2 y un filtrado de 100µm. Además, la pieza soporta una presión máxima de 10bar y una temperatura máxima de 130°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC