POTERMIC - RECAMBIO CONECTOR TRIPOLAR ISO4400-IP65

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - RECAMBIO CONECTOR TRIPOLAR ISO4400-IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

014251

Ref.Sonepar

575750

EAN

9999902037287

Recambio conector tripolar ISO4400-IP65 es una pieza con led indicada para bobinas B6, B6NA, B12, B12M y B60, a 230 V 50Hz. El recambio tiene un diámetro de cable de 8mm y cuenta con el grado de protección IP65. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama CONECTORES PARA ELECTROVÁLVULAS CEME, línea que ofrece productos para asegurar el correcto funcionamiento de las piezas CEME.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC