POTERMIC - RECAMBIO JUNTA PLANA GAS 1"-29x23 - 4023318
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4023318
Ref.Sonepar
395411
EAN
8499012035513
Recambio junta plana gas 1"-29x23 es una pieza indicada para reponer estuches y EJP402, EJP403. Este recambio está compuesto por un goma NBR con un diámetro exterior de 29,5mm, uno interior de 22mm y un espesor de 1,5mm. Además, la pieza tiene una medida de 1" y se enmarca dentro de la gama RECAMBIOS JUNTAS PLANAS PARA GAS, línea que ofrece el producto en varias dimensiones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC