POTERMIC - RECAMBIO JUNTA PLANA GOMA 1"-30x24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4013024
Ref.Sonepar
395409
EAN
8499012024210
Recambio junta plana goma 1"-30x24 es una pieza indicada para reponer estuche EJP401. Este recambio está compuesto tiene una medida de 1" y cuenta con un diámetro exterior de 30mm, uno interior de 24mm y un espesor de 1,5mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de recambios de juntas planas de goma, línea que ofrece el producto en varias dimensiones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC