POTERMIC - RECAMBIO JUNTA PLANA GOMA EPDM 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4015745
Ref.Sonepar
675603
EAN
9999902495308
Recambio junta plana goma EPDM 2" es una pieza indicada para reponer estuches EJP401. Este recambio está compuesto por juntas planas en EPDM con un diámetro exterior de 58mm, uno interior de 46mm y un espesor de 1,5mm. Además, la pieza tiene una medida de 2" y se enmarca dentro de la gama RECAMBIOS JUNTAS PLANAS DE GOMA EPDM, línea que ofrece el producto en varias dimensiones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC