POTERMIC - Recambio junta plana teflón 1"-30x24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4003024
Ref.Sonepar
675744
EAN
9999902509883
Recambio junta plana teflón 1"-30x24 es una pieza indicada para reponer estuches EJP400. Este recambio está compuesto por juntas planas en teflón con un diámetro exterior de 30mm, uno interior de 24mm y un espesor de 1mm. Además, la pieza tiene una medida de 1" y se enmarca dentro de la gama RECAMBIOS JUNTAS PLANAS TEFLON, línea que ofrece el producto en varias dimensiones.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC