POTERMIC - REDUCCION BARNIZADO BLANCO d.48 1" IZQ. - 56301I
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
56301I
Ref.Sonepar
678594
EAN
9999902773253
Reducción barnizado blanco diámetro 42mm 1x1/8" izquierda es una pieza barnizada en blanco indicada especialmente para radiadores de aluminio, con giro hacia la izquierda. Esta reducción tiene una medida de 1x1/8" y un diámetro de 42mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama TAPONES Y REDUCCIONES PARA RADIADOR, línea que ofrece el producto en varias dimensiones y giros.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC