POTERMIC - Reducción plástico 2" Mx1" H

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Reducción plástico 2" Mx1" H

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15-238-00

Ref.Sonepar

690673

EAN

9999943369156

Reducción plástico 2"Mx1"H es una pieza diseñada para la unión del kit de aspiración a tanque. Esta reducción está fabricada por un cuerpo de plástico y cuenta con una medida de 2”M × 1” H. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS DEPOSITOS GAS-OLEO, línea que ofrece el producto en varias medidas.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC