POTERMIC - Reductor presión 204 RIO PN40 3" 374,5-203mm

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Reductor presión 204 RIO PN40 3" 374,5-203mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204380

Ref.Sonepar

709301

EAN

8499210215908

Reductor presión 204 RIO PN40 3" 374,5-203mm es una pieza con cámara de compensación y asiento en Inox que permite reducir y estabilizar la presión en circuitos hidráulicos. Este producto tiene una conexión H-H y tiene una dimensión de 374,5-203mm. Además, el reductor soporta una presión máxima de entrada de 40 bar y un caudal de 24Kv (m³/h). Asimismo, y con una dimensión de 3" la pieza no incluye el manómetro en su precio.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC