POTERMIC - Reductor presión 224 RIO 2" inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
224050
Ref.Sonepar
641534
EAN
8499161164317
Reductor presión 224 RIO 2" inoxidable es una pieza con cámara de compensación y asiento en Inox que permite reducir y estabilizar la presión en circuitos hidráulicos. Este producto tiene una conexión H-H y tiene una dimensión de 285 - 183,5mm. Además, el reductor soporta una presión máxima de entrada de 25 bar y un caudal de 15Kv (m³/h). Asimismo, y con una dimensión de 2", la pieza no incluye el manómetro en su precio.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC