POTERMIC - Reductor presión asiento 226 RIO 1" inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
226025
Ref.Sonepar
678001
EAN
9999902708866
Reductor presión asiento 226 RIO 1" inoxidable es una pieza con cámara de compensación y asiento en Inox que permite reducir y estabilizar la presión en circuitos hidráulicos. Este producto tiene una conexión H-H y tiene una dimensión de 190 - 90mm. Además, el reductor soporta una presión máxima de entrada de 16 bar y un caudal de 4Kv (m³/h). Asimismo, y con una dimensión de 1", la pieza no incluye el manómetro en su precio.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC