POTERMIC - Regulador presión grandes cargas 15mm para gas-oleo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
13-504-14
Ref.Sonepar
784377
EAN
8499211327211
Regulador presión grandes cargas 15mm para gas-óleo es una pieza de gran capacidad para gas-óleo PN 10 con manómetro de 0-4 bar de 50mm de diámetro. La pieza de 15x15mm cuenta con una presión de salida regulable de 0 a 2,5bar. Además, el regulador con un caudal nominal de 180l/h, soporta una presión máxima de entrada de hasta 10 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC