Fin de vida

POTERMIC - Regulador RT-4 80l 3/4" M con palanca basculante y cadena

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Regulador RT-4 80l 3/4" M con palanca basculante y cadena

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

008034

Ref.Sonepar

214018

EAN

9999901013626

Regulador Calorstat 80L 3/4" 30-100° es un regulador automático de tiro para calderas de combustible sólido. Este producto termostático mantiene la temperatura de salida del agua del circuito de calefacción, según el valor prefijado, abriendo o cerrando el tiro del aire de la combustión, consiguiendo una temperatura ambiental confortable. La pieza, totalmente metálica, está fabricada en latón niquelado. Además, el regulador tiene un racor de conexión en latón e incluye una palanca basculante y una cadena.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC