POTERMIC - Resistencia eléctrica RB 1500W cobre - 1500RS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1500RS
Ref.Sonepar
395373
EAN
8499012090062
Resistencia eléctrica RB-CU 1500W cobre es un elemento calefactor que transforma la energía eléctrica en calor. La pieza, con pletina de 48mm de diámetro, está especialmente indicada para ser instalada en termos y/o acumuladores de agua. Asimismo, tiene resistencia tiene una longitud de 280mm y viene preparada para para incorporar termostato TR 94 o TBS. Además, esta pieza cuenta con una tensión de 230 V, 50 Hz y tiene una potencia de 1500W.