POTERMIC - Resistencia eléctrica RC 1000W 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1000RC
Ref.Sonepar
395362
EAN
8499012090055
Resistencia eléctrica RC 1000W 400mm es un elemento calefactor que transforma la energía eléctrica en calor. La pieza, tipo candela en acero Inox, está especialmente indicada para ser instalada en termos y/o acumuladores de agua. Asimismo, la resistencia tiene una medida de 400x420mm y establece conexión mediante faston M. Además, cuenta con una tensión de 230 V, 50 Hz y tiene una potencia de 1000W.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC