POTERMIC - Resistencia eléctrica RC 1200W 420mm - 1200RC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1200RC
Ref.Sonepar
395368
EAN
9999902640456
Resistencia eléctrica RC 1200W 420mm es un elemento calefactor que transforma la energía eléctrica en calor. La pieza, tipo candela en acero Inox, está especialmente indicada para ser instalada en termos y/o acumuladores de agua. Asimismo, la resistencia tiene una medida de 400x420mm y establece conexión mediante faston M. Además, cuenta con una tensión de 230 V, 50 Hz y tiene una potencia de 1200W.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC