POTERMIC - Resistencia eléctrica RC-INOX 800W 380mm - 0800RC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0800RC
Ref.Sonepar
395358
EAN
9999902646922
Resistencia eléctrica RC 800W 380mm es un elemento calefactor que transforma la energía eléctrica en calor. La pieza, tipo candela en acero Inox, está especialmente indicada para ser instalada en termos y/o acumuladores de agua. Asimismo, la resistencia tiene una medida de 325x345mm y establece conexión mediante faston M. Además, cuenta con una tensión de 230 V, 50 Hz y tiene una potencia de 800W.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC