POTERMIC - Resistencia eléctrica RP 2000W 445mm - 2001RP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2001RP
Ref.Sonepar
690450
EAN
9999943322830
Resistencia eléctrica RP 2000W 445mm es un elemento calefactor que transforma la energía eléctrica en calor. La pieza, tipo candela en acero Inox, está especialmente indicada para ser instalada en termos y/o acumuladores de agua. Asimismo, la resistencia tiene una medida de 325x345mm y establece conexión mediante faston M. Además, cuenta con una tensión de 230 V, 50 Hz y tiene una potencia de 2000W.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC