POTERMIC - Resistencia eléctrica TR 94 20-80°C 220V 20A

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Resistencia eléctrica TR 94 20-80°C 220V 20A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

30TR84

Ref.Sonepar

67149

EAN

8499012090024

Resistencia eléctrica FIRT TR/84 20-80° es un termostato diseñado para acoplar a resistencias eléctricas RP y RB. Esta pieza cuenta con una longitud de 270mm y una escala de regulación de la temperatura entre 20 y 80°C. Así, este accesorio tiene una potencia de de 220 V y se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS Y RECAMBIOS, línea que ofrece diversas resistencias eléctricas acorazadas para inmersión.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC