POTERMIC - Sensor presión agua 230V 50Hz 3VCA 4bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209001
Ref.Sonepar
649487
EAN
8499161374945
Sensor presión agua 230V 50Hz 3V CA 4bar es una pieza indicada para la medición de la presión de agua en la caldera. Este sensor cuenta tiene una potencia de 230 V, 50 Hz y unas señales de salida entre 0-3 V CA y 0-4 bar. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS PARA CALDERAS.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC