POTERMIC - Separador aire horizontal AIRSCOOP 135°C 1.1/2" 10bar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243.5004.000
Ref.Sonepar
642394
EAN
8499161185619
Separador aire horizontal AIRSCOOP 135° 1.1/2" 10 bar es una pieza que asegura una purga del aire completamente automática de la instalación de calefacción. El separador está compuesto por un cuerpo en fundición en hierro GG25 lacado. Esta pieza incorpora toma de 3/8" H para purgador automático y tiene como temperatura máxima 135°C ( (Con purgador automático con desaireador en plástico, 115°C). Además, este separador tiene una medida de 1.1/2" y soporta una presión máxima de 10 bar.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC