POTERMIC - Separador hidráulico 21M 01 1.1/2"Mx1.1/2" M DN32

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Separador hidráulico 21M 01 1.1/2"Mx1.1/2" M DN32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

220040

Ref.Sonepar

395382

EAN

8499160136933

Separador hidráulico 21M01 1.1/2 M x 1.1/2" H DN 32 es una pieza fabricada en acero FE 37 que permite una instalación tanto en horizontal como en vertical. El separador, con un caudal de 3m³/h, está indicado para fluidos compatibles como agua y soluciones glicoladas, con un máximo de 50 % glicol. Asimismo, este producto incorpora tomas 1/2” H para válvula de vaciado y purgador automático, aislamiento térmico EPP negro, tapones en latón y juntas en EPDM. Además, la pieza soporta una potencia máxima de 50 KW, una presión de 6 bar y una temperatura de 100°C.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC