POTERMIC - Servomotor eléctrico AS1400 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140026
Ref.Sonepar
311350
EAN
8499212211359
Servomotor eléctrico AS250 24V es un servomotor eléctrico indicado para válvulas MK desde 1 a 2. Esta válvula cuenta con unas dimensiones de 183x110x136mm y un tiempo de carrera de 75 segundos. Asimismo, la pieza cuenta con el grado de protección IP44 y 2 micros auxiliares y soporta una temperatura máxima de 50°C. Además, el accesorio tiene una potencia de 24V y se enmarca dentro de la gama SERVOMOTORES AS PARA VÁLVULAS MK, línea que ofrece el producto con varias potencias.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC