POTERMIC - Servomotor eléctrico AS250 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
250225
Ref.Sonepar
312068
EAN
9999903325932
Servomotor eléctrico AS800 24V es una pieza eléctrica que incorpora 2 micros auxiliares y está indicada especialmente para válvulas MK con diámetro de 65mm. Este servomotor cuenta con unas dimensiones de 216x110x136 mm y un tiempo de carrera de 240 segundos. Asimismo, el accesorio dispone de una fuerza de 800nm y cuenta con una potencia de 24V. Además, la pieza cuenta con el grado de protección IP44 y soporta una temperatura de ambiente máxima de 50°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC