POTERMIC - Servomotor eléctrico SERVOMIX M0 3 bidireccional ON/OFF 3 puntos 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030104
Ref.Sonepar
1278436
EAN
8499218561168
Servomotor eléctrico SERVOMIX M0 3 bidireccional ON/OFF 3 puntos 24V es un servomotor eléctrico proporcional para el control de válvulas mezcladoras. Este producto tiene un ángulo de rotación 90°C. El servomotor incluye un acoplamiento para válvulas TERMOMIX y un cable conexión de 1,5m. Asimismo, esta pieza soporta una temperatura máxima de 50°C. Además, requiere una fuente de alimentación de 24 V 50 Hz con micro.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC