POTERMIC - Servomotor RSR 230V para válvula esfera
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142015
Ref.Sonepar
251116
EAN
9999902138861
Servomotor RSR 230V para válvula esfera es un servomotor reversible con dos sentidos de giro para válvulas de esfera COMPACT de 2 y 3 vías. La pieza se suministra con cable de conexión de una longitud de 50 cm que incluye 5 cables de 0,5mm² de sección, identificados por colores. Este producto está indicado para RSR 230 V, 50 Hz. Además, el servomotor soporta una temperatura máxima de 70°C y tiene un grado de protección IP 44.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC