POTERMIC - Servomotor SERVOMIX M03 bidireccional 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030101
Ref.Sonepar
217476
EAN
8499160135950
Servomotor SERVOMIX m03 BIDIRECCIONAL 230V es un servomotor eléctrico bidireccional ON/OFF a 3 puntos para el control de válvulas mezcladoras. Este producto tiene un ángulo de rotación 90°C. El servomotor incluye un acoplamiento para válvulas TERMOMIX y un cable conexión de 1,5m. Asimismo, esta pieza soporta una temperatura máxima de 50°C. Además, requiere una fuente de alimentación de 230 V 50 Hz sin micro.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC