POTERMIC - SERVOMOTOR SERVOMIX M03 BIDIRECCIONAL 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030102
Ref.Sonepar
821954
EAN
8499211840949
Servomotor SERVOMIX m03 BIDIRECCIONAL 24V es un servomotor eléctrico proporcional para el control de válvulas mezcladoras. Este producto tiene un ángulo de rotación 90°C. El servomotor incluye un acoplamiento para válvulas TERMOMIX y un cable conexión de 1,5m. Asimismo, esta pieza soporta una temperatura máxima de 50°C. Además, requiere una fuente de alimentación de 24 V 50 Hz sin micro.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC