POTERMIC - Servomotor SERVOMIX modulante M03 bidireccional 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
040103
Ref.Sonepar
256174
EAN
8499160986699
Servomotor servomix modulante M03 bidireccional 24V es una pieza diseñada para el control proporcional de válvulas mezcladoras. El servomotor cuenta con un ángulo de rotación 60°-90°-120° y una regulación proporcional 0 (2)10 V. Este producto viene suministrado con tornillo de bloqueo, un adaptador para válvulas, un perno anti rotación y un cable de 1,95m integrado.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC