POTERMIC - Servomotor VZ 50Hz 7VA IP40 230V para válvula
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
066061
Ref.Sonepar
274404
EAN
8499160471423
Servomotor VZ 230V para válvula es una pieza motorizada de tres vías con función ON-OFF, especialmente indicada para ser utilizada en circuitos solares en los que la temperatura del fluido puede ser muy elevada. Este servomotor cuenta con la certificación TÜV y CE y con el grado de protección IP40. Además, la pieza incluye un cable de 1m y tiene una potencia de 230V, 50Hz.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC