POTERMIC - Sifón A-81 H-H 1" plástico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
871138
Ref.Sonepar
313150
EAN
9999901801681
Sifón A-81 1"H-H plástico es una pieza de descarga indicada para grupos de seguridad GRUMIX. Este sifón está fabricado en plástico y cuenta con conexión a grupo de seguridad 1H. Así, dispone de racor conexión a desagüe en PVC con tuerca, diámetro de 32mm y boquilla para encolar. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS GRUPTERM/GRUMIX, línea que ofrece una variedad de embudos y sifones para descarga y racores dieléctricos.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC