POTERMIC - Sonda contacto longitud 3m temperatura máxima 180°C - 000391
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
000391
Ref.Sonepar
491022
EAN
9999901569611
Sonda de contacto es un elemento de regulación especialmente indicado para calderas de condensación e instalaciones de baja temperatura. Esta pieza permite realizar medidas de temperatura de precisión gracias al sensor de contacto con la varilla de 3m longitud. Además, la sonda de contacto soporta una temperatura máxima de 180°C y se enmarca dentro de la gama de recambios de centralita para regulación climática, línea que ofrece una gran variedad de productos indicados para la regulación y el control de la temperatura.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC