POTERMIC - Sonda temperatura NTC 10K cable caucho TPE negro 1,5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
062220
Ref.Sonepar
395357
EAN
9999903372820
Sonda temperatura NTC 10K cable caucho TPE negro 1,5m es una sonda con salida directa. La pieza dispone de un cable en caucho TPE negro de 2 m de longitud y un bulbo en Inox de 6mm de diámetro y 50mm de longitud. Asimismo, cuenta con un cable en caucho TPE negro de 2m de longitud y una sonda de 6mm de diámetro y 30mm de longitud. Además, la sonda cuenta con protección IP 67 y soporta una temperatura de trabajo entre -50 y +120°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC