POTERMIC - Sonda temperatura PT100 cable silicona tripolar 3m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
062210
Ref.Sonepar
491034
EAN
8499094666971
Sonda temperatura PT100 cable silicona tripolar 3m es una sonda con salida directa. La pieza dispone de un cable de silicona tripolar de 3 m de longitud y un bulbo en Inox de 6mm de diámetro y 50mm de longitud. Además, la sonda cuenta con protección IP 67 y soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 180°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC