POTERMIC - Sonda temperatura PT1000 cable silicona bipolar 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
062215
Ref.Sonepar
223195
EAN
9999903423782
Sonda temperatura PT100 cable silicona tripolar 2m es una sonda con salida directa. La pieza dispone de un cable de silicona bipolar de 2 m de longitud y un bulbo en Inox de 6mm de diámetro y 50mm de longitud. Además, la sonda cuenta con protección IP 67 y soporta una temperatura de trabajo entre 0 y 180°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC