POTERMIC - Soporte metálico doble para colector 250mm SC496 1" - 559734
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
559734
Ref.Sonepar
697156
EAN
9999900990539
Soporte metálico doble para colector 250mm SC 496 1" para colector es una soporte metálico doble para colectores series CD. Así, la pieza tiene una medida de 1" y una distancia entre ejes de 250mm. Además, este soporte se enmarca dentro de la gama de accesorios para colectores. Asimismo, en el precio se incluyen 2 unidades.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC