POTERMIC - Soporte metálico doble SC 496 1" para colector
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
559534
Ref.Sonepar
690438
EAN
9999943318451
Soporte metálico doble para colector SC 496 1" es una soporte metálico doble para colectores series CD. Así, la pieza tiene una medida de 1" y una distancia entre ejes de 200mm. Además, este soporte se enmarca dentro de la gama de accesorios para colectores. Asimismo, en el precio se incluyen 2 unidades.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC