POTERMIC - Soporte metálico simple para colector SC496/A 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
559435
Ref.Sonepar
491148
EAN
8499212211410
Soporte metálico simple SC 496/A 1" para colector es una soporte alto metálico simple para colectores de distribución modelo CP 1. Así, la pieza tiene unas dimensiones de 92 x 160mm (alto x largo). Además, este soporte se enmarca dentro de la gama de accesorios para colectores, línea que ofrece el producto válido para diversos modelos de colector. Asimismo, en el precio se incluyen 2 unidades.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC