POTERMIC - Soporte PTMP agua caliente sanitaria vaso expansión 1/2x3/4"H-H blanco

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Soporte PTMP agua caliente sanitaria vaso expansión 1/2x3/4"H-H blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

053019

Ref.Sonepar

491032

EAN

9999903641421

Soporte PTMP calefacción vaso expansión 1/2x3/4" H-H blanco es una pieza pintado epoxi color blanco que dispone de purgador orientable para vasos de expansión de calefacción hasta 25 l. La pieza está fabricada con tubo de acero con un diámetro de 44,5 mm y espesor de 2 mm. Asimismo, el soporte cuenta con una longitud de 275 mm y con conexión de 1/2” H inferior para conexión al circuito hidráulico y conexión 3/4” H inferior para conexión del vaso de expansión. Además, la pieza incorpora purgador de aire modelo CPS 1/2”, con manual orientable 360°.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC