POTERMIC - Soporte PTMP calefacción vaso expansión 1/2x3/4"H-H rojo - 053018

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Soporte PTMP calefacción vaso expansión 1/2x3/4"H-H rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

053018

Ref.Sonepar

395356

EAN

9999903641414

Soporte PTMP calefacción vaso expansión 1/2x3/4" H-H rojo es una pieza pintado epoxi color rojo que dispone de purgador orientable para vasos de expansión de calefacción hasta 25 l. La pieza está fabricada con tubo de acero con un diámetro de 44,5 mm y espesor de 2 mm. Asimismo, el soporte cuenta con una longitud de 275 mm y con conexión de 1/2” H inferior para conexión al circuito hidráulico y conexión 3/4” H inferior para conexión del vaso de expansión. Además, la pieza incorpora purgador de aire modelo CPS 1/2”, con manual orientable 360°.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC