POTERMIC - Tapón con purgador automático 870 RADIPUR 1" izquierda
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
87A25I
Ref.Sonepar
67186
EAN
9999943334499
Tapón con purgador automático 870 RADIPUR 1" izquierda es un tapón-purgador de boya cromado indicado especialmente para radiador. La pieza tiene una medida de 1" con giro hacia la izquierda. El tapón-purgador dispone de una junta de goma cónica en EPDM y cuenta con la certificación Applus según normas UNE-EN 442-2. Además, la pieza soporta una presión máxima de 10 bar y una temperatura de 100°C.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC