POTERMIC - Tapón terminal TC460 ciego M 1" con junta

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Tapón terminal TC460 ciego M 1" con junta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

685534

Ref.Sonepar

491168

EAN

9999900849813

Tapón terminal ciego con junta TC460 1"M es una pieza con una medida de 1” M conexión M, compuesta por un cuerpo en latón niquelado con junta o-ring. Además, el tapón TC460 se enmarca dentro de la gama ACCESORIOS COLECTORES, línea que ofrece el producto en varias medidas, junto a un seguido de accesorios niquelados para colectores de distribución Series CP - CRV - CD.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC