POTERMIC - Termo anemómetro digital -10 + 45°C - 006127
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
006127
Ref.Sonepar
687721
EAN
9999903619406
Termo-anemómetro digital es una pieza diseñada para la medición de la velocidad del aire en instalaciones de aire acondicionado. Este producto calcula un rango de temperatura entre -10 y + 45C a una velocidad de aire de 0-30 m/segundo. Además, el termo-anemómetro va alimentado con la batería CR2032 3 V.
Un producto de POTERMIC
Descubra la serie POTERMIC