POTERMIC - Termohidrómetro TID/83 0-120°C 0-4bar 1000mm - 4TID83

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Termohidrómetro TID/83 0-120°C 0-4bar 1000mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4TID83

Ref.Sonepar

67155

EAN

9999943334871

Termohidrómetro PRODIGY TID/83 0-120° es una pieza compuesta por un cuadrante de color blanco, marco de plástico negro. 2 capilares de 1 m de longitud. Este termohidrómetro tiene 1m de longitud y dispone una válvula de retención de 1/2” M, un bulbo de cobre de 6mm de diámetro. Asimismo, este accesorio soporta una presión máxima de 4bar y una temperatura máxima de 120°c.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC