POTERMIC - Termómetro angular 110x36 63mm 0-60°C

Potermic, S.A.
CopiarCopiar
POTERMIC - Termómetro angular 110x36 63mm 0-60°C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

360109

Ref.Sonepar

681768

EAN

9999903052012

Termómetro angular 110x36 0-60°C es una pieza de cristal prismático compuesta por un cuerpo en color dorado y una vaina de latón de 1/2” M. Este termómetro cuenta con unas dimensiones de 110x60mm y una escala de temperatura entre 0 y 60°C. Asimismo, el producto dispone de una columna de líquido azul y se enmarca dentro de la gama TERMÓMETROS CAPILLA INDUSTRIALES Y PARA CALEFACCIÓN, línea que ofrece el producto en varias medidas y escalas de temperatura.

Un producto de POTERMIC

Descubra la serie POTERMIC